ENDO ワンタッチうらごし 磁性ステン替アミ 31cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36224006 品番 20メッシュ
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

磁性を有する高耐食性ステンレス金網です。(金属探知機対応)ふるい分けなどの工程で万が一、金網が破損し粉体などに混入しても、金属探知機や磁石に反応します。別売りの31cm用枠【品番:57565044】と替アミは、ワンタッチで簡単に着脱可能です。

用途粉フルイなど 材質磁性ステンレス 寸法(mm)【目】0.89 コード141001000
注意
※金属探知機の性能や設定、使用状況、対象物の大きさや種類、成分により金属探知機に反応しない場合があります。対象物に対し必ず全て反応するわけではありませんので、ご注意ください。
※必ずご使用者の責任によって事前の安全、異物混入対策をご確認の上、ご使用下さい。
※金網の断裂やほつれ時は、異物混入に繋がりますので使用しないで下さい。
※ワンタッチ枠は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする