※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの コンセント/スイッチ/プレート
エスコの コンセント
エスコの フロアコンセント
125V/15A フロアーコンセント/丸型(2口)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36225029
品番
EA940CE-501【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,870
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
極数
2P
種類
フロアコンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA940CE-501
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意