※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 鉄工用
OSG(オーエスジー)の ハイス鉄工用ドリル
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
25
注文コード
36225135
品番
VP-GDR 25【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥48,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥35,980
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・溝長
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ドリル径(Φmm)
25
全長(mm)
216
シャンク径(Φmm)
25
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
公差
h8
精度
h7
溝長FL(mm)
140
ねじれ角(°)
40
シャンク形状
ストレートシャンク
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)