三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 誘導灯
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 3.6V
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格容量
1200mAh
注文コード
36225151
品番
3N12DA【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,898
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
定格容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
定格電圧(V)
3.6
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
定格容量
1200mAh
充電方式
トリクル充電