大科電器
大科電器の 加熱・冷却・クーラーボックス
大科電器の 加熱/冷却機器
大科電器の マントルヒーター
マントルヒーター(ビーカー用)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合ビーカー容量(mL)
500
注文コード
36225370
品番
GB-5【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥25,980
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合ビーカー容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。
2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
最高温度(℃)
450
アズワン品番
1-162-05
電源
2P
電気容量(電源100V)W
250
適合ビーカー容量(mL)
500
電源コード(m)
0.25
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
電源コード
長さ:0.25m 2P
注意
※電圧調節器または温度調節器と併用してご使用ください。