※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防鳥網標準装備 給排気形標準

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別35cm用 注文コード36225747 品番QW-35SC【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥50,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥20,98016,980
この商品は種別など8種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別35cm用 幅(mm)474 質量(kg)5.1 ステンレス地金色(ツヤ消し) 高さ(mm)623 奥行(mm)471

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31558233
2021-12-13
用途:
厨房排気
有限会社 丸武商会 様 (建設業・工事業)

使用していませんが、ヒューズ付に変更の為です、作りは良いですね。

対象商品:
31558249
2020-04-12
用途:
塗装作業時
その他業種

有圧換気扇を付けて設置。防鳥網もあり、虫も入らず、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする