AFF WARE
AFF WAREの PC周辺機器
AFF WAREの WEB会議用品
AFF WAREの WEBカメラ
WEBカメラ Full HD 200万画素 オートフォーカス 三脚取付穴 角度調整 プライバシーカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36226779
品番
AFF-WCR001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
テレワークやオンライン会議もこれ1台。
USB Type-A接続で、幅広い機器に簡単接続。
360°回転ヘッド、プライバシーカバー、三脚取り付け対応など快適なオンライン環境をサポートします。
用途
オンライン会議やビデオ通話などに
仕様
360°回転ヘッド、プライバシーカバー、三脚取り付け穴、USBプラグ&プレイ
質量(g)
120
サイズ(cm)
10×5.7
対応OS
Windows XP/2000/2003 Vista/7/8/10/11、MacOS、Android
解像度
FullHD 1080p (200万画素)
ケーブル長(cm)
約140
インターフェイス
USB2.0 (Type-A)
注意
※マイクは内蔵しておりません。