※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
カッタ EXSKS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
4
注文コード
36230866
品番
EXSKS-4033-05-120-S32
参考基準価格(税別)
¥57,750
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法l2・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
4
仕様
部品:レンチ(別売)A-10
寸法(mm)
DCX:33、LU:30、LH:120、LF:200、DN:29、BHTA:0.5°、DCON:32、ig.:2
部品番号
クランプねじ:TSW-307H
適合インサート
部品:WNMU050320ZER-
注意
※生産時期によって刻印が旧品番の物がございます。