72H200-0W パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36231456 72H200-0W パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36231456 72H200-0W パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36231456 72H200-0W パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36231456

パワーグリップタイミングプーリ Hタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ベルト呼び幅200 歯数72 形状0W 注文コード36231456 品番72H200-0W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,620
この商品はベルト呼び幅・歯数・形状など78種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)- 寸法B(mm)30 寸法C(mm)- 寸法FID(mm)268.4 寸法FOD(mm)297 ボス径H(mm)100 寸法L(mm)- 寸法M(mm)251 寸法OD(mm)289.69 寸法PD(mm)291.06 寸法W(mm)59.5 寸法X(mm)12 寸法fb(mm)- 厚さt(mm)- 歯数72 ベルト呼び幅200 材質FC250 形状0W 種類タイミングプーリ フランジFS25297268

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする