※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
DIJET(ダイジェット工業)の 特殊形状
チップ TEZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36231539
品番
TEZ1520H DH115
参考基準価格(税別)
¥9,480
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番・内容量
など
292
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
A:11.5、S:4.8、PL:2.8
直径(Φmm)
ドリル:15.2