※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の ボアタイプ
ダイマイスター5G ボアタイプ XFG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36232047
品番
XFG-7063R-27
参考基準価格(税別)
¥79,910
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
仕様
【アーバ用セットボルト】六角穴付きボルト(JIS規格):M12×1.75×30
刃数
7
寸法(mm)
DCX:63、LF:50、DSFMS:48、DCB:27、DCCB:20、KWW:12.4、KDP:7、CBDP:22
質量(kg)
0.69
部品番号
クランプねじ:TSW-2567H、レンチ(別売):A-08
推奨トルク(N・m)
クランプねじ(TSW-2567H):1.1
適合インサート
WNHU04T310ZER