HTS-165SP 回転盤 偏荷重対応90° ロック付 LAMP(スガツネ工業) 36233298 HTS-165SP 回転盤 偏荷重対応90° ロック付 LAMP(スガツネ工業) 36233298

回転盤 偏荷重対応90° ロック付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36233298 品番HTS-165SP
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。
360°回転し、90°ごとにロックします(レバー操作でロック解除)。
フリクション機能付きです。
中央の穴から配線が通せます。
レバー先端にM5タップ加工があるため、グリップレバーやワイヤーを取り付けて操作できます。

用途産業機械、コンベアなどの方向転換、検査機、タッチパネルモニターなど 仕様90°ロック付 材質鋼/ポリアセタール(POM) 質量(g)1680 使用温度(℃)0〜 40 仕上光沢クロメート処理(三価) ロック強度150N・m RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(垂直吊)(kN)1470
注意
※取付ねじと固定ナットの接触が無いことを確認してください。
※高速及び連続回転の使用は想定しておりません。
※本品は水平な状態で保管・ご使用ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする