ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの ベルト
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングベルト
パワーグリップタイミングベルト L050形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルトピッチ周長(mm)
333.375
注文コード
36272144
品番
131L050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,010
この商品は
ベルトピッチ周長
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。
タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
歯数
35
ベルト幅(mm)
12.7
材質(本体)
クロロプレンゴム
ベルト呼び幅
50
種類
タイミングベルト
ベルトピッチ周長(mm)
333.375
ベルト呼び長さ
131
用途
家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。
タイプ
標準
ピッチ(mm)
9.525
ベルト厚(mm)
3.43
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト形
L
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36272144
131L050
09526526
131L050
パワーグリップタイミングベルト L050形
ゲイツ・ユニッタ・アジア
1本
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更となりました。