P38-8YU-20-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36285645 P38-8YU-20-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36285645 P38-8YU-20-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36285645 P38-8YU-20-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36285645

パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36285645 品番 P38-8YU-20-33F
参考基準価格(税別)¥12,010 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
寸法A(mm)21.7 寸法B(mm)20 寸法C(mm)84 寸法FID(mm)84 寸法FOD(mm)105 ボス径H(mm)72 寸法L(mm)48 寸法OD(mm)95.4 寸法PD(mm)96.77 寸法W(mm)28 寸法fb(mm)3.15 厚さt(mm)2 歯数38 材質S45C 形状33F ベルト幅(mm)20 種類パワーグリップGTプーリ フランジFS20105084

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする