P30-8YU-30-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36286512 P30-8YU-30-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36286512 P30-8YU-30-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36286512 P30-8YU-30-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36286512

パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36286512 品番 P30-8YU-30-33F
参考基準価格(税別)¥10,590 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
寸法A(mm)31.7 寸法B(mm)16 寸法C(mm)64 寸法FID(mm)64 寸法FOD(mm)85 ボス径H(mm)56 寸法L(mm)58 寸法OD(mm)75.02 寸法PD(mm)76.39 寸法W(mm)38 寸法fb(mm)3.15 厚さt(mm)2 歯数30 材質S45C 形状33F ベルト幅(mm)30 種類パワーグリップGTプーリ フランジFS20085064

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする