P64-8YU-30-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36286844 P64-8YU-30-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36286844 P64-8YU-30-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36286844 P64-8YU-30-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36286844

パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36286844 品番 P64-8YU-30-33F
参考基準価格(税別)¥26,310 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法A(mm)31.7 寸法B(mm)30 寸法C(mm)150 寸法FID(mm)150 寸法FOD(mm)172 ボス径H(mm)92 寸法L(mm)58 寸法OD(mm)161.6 寸法PD(mm)162.97 寸法W(mm)38 寸法fb(mm)3.15 厚さt(mm)2 歯数64 材質S45C 形状33F ベルト幅(mm)30 種類パワーグリップGTプーリ フランジFS20172150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする