P32-8YU-40-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36287115 P32-8YU-40-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36287115 P32-8YU-40-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36287115 P32-8YU-40-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36287115

パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36287115 品番 P32-8YU-40-33F
参考基準価格(税別)¥12,970 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
寸法A(mm)41.7 寸法B(mm)20 寸法C(mm)69 寸法FID(mm)69 寸法FOD(mm)90 ボス径H(mm)60 寸法L(mm)68 寸法OD(mm)80.12 寸法PD(mm)81.49 寸法W(mm)48 寸法fb(mm)3.15 厚さt(mm)2 歯数32 材質S45C 形状33F ベルト幅(mm)40 種類パワーグリップGTプーリ フランジFS20090069

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする