曜日別特売
BG-06-32 パイロット作動形リリーフ弁 油研工業 36291936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BG-06-32 パイロット作動形リリーフ弁 油研工業 36291936
BG-06-32 パイロット作動形リリーフ弁 油研工業 36291936
BG-06-32 パイロット作動形リリーフ弁 油研工業 36291936

パイロット作動形リリーフ弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
接続方式サブプレート取付形
管接続口径3/4
呼び6
内容量1個注文コード36291936品番BG-06-32
参考基準価格(税別)¥54,200販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。
また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。

寸法A(mm)75寸法B(mm)40寸法C(mm)105寸法D(mm)40寸法E(mm)60寸法F(mm)78寸法H(mm)161寸法J(mm)17寸法K(mm)52寸法L(mm)104寸法N(mm)141寸法P(mm)83.5寸法Q(mm)4.5寸法S(Φmm)17.5寸法T(Φmm)26寸法U(mm)38寸法V(mm)58呼び6最高使用圧力(MPa)25付属品六角穴付ボルト(M16×60L)2個、(M16×80L)2個質量(kg)5.6管接続口径3/4ねじの種類Rc接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)200バルブ種類圧力制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする