曜日別特売
BT-03-32 パイロット作動形リリーフ弁 油研工業 36291945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-03-32 パイロット作動形リリーフ弁 油研工業 36291945
BT-03-32 パイロット作動形リリーフ弁 油研工業 36291945
BT-03-32 パイロット作動形リリーフ弁 油研工業 36291945

パイロット作動形リリーフ弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
接続方式ねじ接続形
管接続口径3/8
呼び3
内容量1個注文コード36291945品番BT-03-32
参考基準価格(税別)¥37,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。
また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。

寸法A(mm)75寸法B(mm)40寸法C(mm)105寸法D(mm)52寸法E(mm)78寸法F(mm)150.5寸法H(mm)68.5寸法J(mm)62寸法K(mm)36寸法L(mm)52寸法N(mm)90寸法Q(mm)45呼び3最高使用圧力(MPa)25質量(kg)5管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)100バルブ種類圧力制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする