電磁切替弁付リリーフ弁

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)25 ベント形式2B3B 注文コード36291963 品番BSG-03-2B3B-A200-48
参考基準価格(税別)¥97,400 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は最高使用圧力・最大流量・ベント形式など550種類から選べます 他の種類を見る

リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。

寸法C(mm)75 寸法D(mm)40 寸法E(mm)57 寸法F(mm)78 寸法H(mm)78 寸法J(mm)145 寸法K(mm)14.1 寸法L(mm)41 寸法N(mm)82 寸法P(mm)225.8 寸法Q(mm)77 寸法S(mm)130.5 寸法T(mm)22 寸法U(mm)83.5 寸法V(mm)47 寸法X(mm)40 寸法Y(Φmm)13.5 寸法Z(Φmm)21 寸法a(mm)55 寸法b(mm)77 最高使用圧力(MPa)25 付属品六角穴付ボルト(M12×70L)2個、(M12×95L)2個 仕様シングルソレノイド形 質量(kg)6.3 電源交流 管接続口径3/8 定格電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz) 接続方式サブプレート取付形 流量(L/min)(最大)100 使用電圧範囲(V)160〜220(50hz)、180〜240(60Hz) コイルA200 結線方式ターミナルボックス形 ベント形式2B3B バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする