油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 方向制御弁
レバー式ロータリ形切替弁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36292024
品番
DRT-02-3D4-C-20
参考基準価格(税別)
¥218,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
カムまたは手動操作によりスプールを回転させ、油の流れ方向を切換える弁です。
デテント機構を設けてありますので振動その他の衝撃により、弁が不用意に切換わることがありません。
最高使用圧力(MPa)
7
質量(kg)
4.7
管接続口径
1/4
位置数
3
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
流量(L/min)
(定格)16
許容面圧(MPa)
(タンク側)7
手動操作方式
レバー
ドレン方式
内部ドレン形
スプールばね形式
ノースプリングデテント
スプール形式
4
バルブ種類
方向制御弁
注意
※タンクポートに3MPa以上の背圧が発生する場合には外部ドレン形をご使用ください。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。