※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSG-01-2B2-D24-70 DSG-01シリーズ電磁切替弁 油研工業 36292103 DSG-01-2B2-D24-70 DSG-01シリーズ電磁切替弁 油研工業 36292103 DSG-01-2B2-D24-70 DSG-01シリーズ電磁切替弁 油研工業 36292103 DSG-01-2B2-D24-70 DSG-01シリーズ電磁切替弁 油研工業 36292103

DSG-01シリーズ電磁切替弁

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 起動電流(A)- ベント形式2B2 注文コード36292103 品番DSG-01-2B2-D24-70
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は起動電流・ベント形式など50種類から選べます 他の種類を見る

強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。

最高使用圧力(MPa)35 電源直流 定格電圧(V)24 電力(W)29 質量(kg)1.4 位置数2 接続方式サブプレート取付形 流量(L/min)(最大)100 許容面圧(MPa)(タンク側)21 起動電流(A)- 使用電圧範囲(V)21.6〜26.4 手動操作方式プッシュピン付 コイルD24 保持電流(A)1.23 結線方式ターミナルボックス形 デザイン70 スプールばね形式スプリングオフセット 最高切換頻度(min-1)300 ベント形式2B2 スプール形式2 バルブ種類電磁制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:622

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36292313
2016-04-01
用途:
電磁弁交換用に使用
東白川製材協同組合 様

製材機械にかなりの個数を使用しているので取扱いがあって助かります。

対象商品:
36292051
2012-02-27
用途:
油圧切り替え弁

安いので心配でしたが問題なく使えています。
5日以内の出荷商品ですが、土日が挟まるため、最長で7日後の到着になることは覚悟していましたが、注文4日後の日曜日に出荷されており、思いのほか早い到着で助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする