最高使用圧力(MPa)35
電源交流(交直変換形)
定格電圧(V)100(50/60Hz)
電力(W)29
質量(kg)1.85
位置数2
接続方式サブプレート取付形
流量(L/min)(最大)100
許容面圧(MPa)(タンク側)21
起動電流(A)-
使用電圧範囲(V)90〜110(50/60Hz)
手動操作方式プッシュピン付
コイルR100
保持電流(A)0.33
結線方式ターミナルボックス形
デザイン70
スプールばね形式ノースプリングデテント
最高切換頻度(min-1)300
ベント形式2D2
スプール形式2
バルブ種類電磁制御弁