最高使用圧力(MPa)31.5
質量(kg)3.6
電源交流
定格電圧(V)100(50Hz)、100/110(60Hz)
電力(W)-
位置数2
接続方式サブプレート取付形
流量(L/min)(最大)120
許容面圧(MPa)(タンク側)16
起動電流(A)5.37(50Hz)、4.57(60Hz/100V)、5.03(60Hz/110V)
使用電圧範囲(V)80〜110(50hz)、90〜120(60Hz)
手動操作方式プッシュピン付
コイルA100
保持電流(A)0.90(50Hz)、0.63(60Hz/100V)、0.77(60Hz/110V)
結線方式ターミナルボックス形
デザイン50
スプールばね形式ノースプリングデテント
最高切換頻度(min-1)240
ベント形式2D2
スプール形式2
バルブ種類電磁制御弁