DSG-03シリーズ電磁切替弁

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 スプール形式12 コイルA100 ベント形式3C12 注文コード36292593 品番DSG-03-3C12-A100-50
参考基準価格(税別)¥56,400 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はスプール形式・コイル・ベント形式など16種類から選べます 他の種類を見る

ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。
ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。

最高使用圧力(MPa)31.5 質量(kg)3.6 電源交流 定格電圧(V)100(50Hz)、100/110(60Hz) 電力(W)- 位置数3 接続方式サブプレート取付形 流量(L/min)(最大)120 許容面圧(MPa)(タンク側)16 起動電流(A)5.37(50Hz)、4.57(60Hz/100V)、5.03(60Hz/110V) 使用電圧範囲(V)80〜110(50hz)、90〜120(60Hz) 手動操作方式プッシュピン付 コイルA100 保持電流(A)0.90(50Hz)、0.63(60Hz/100V)、0.77(60Hz/110V) 結線方式ターミナルボックス形 デザイン50 スプールばね形式スプリングセンタ 最高切換頻度(min-1)240 ベント形式3C12 スプール形式12 バルブ種類電磁制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする