油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 方向制御弁
DSG-03シリーズ電磁切替弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
スプール形式
60
コイル
A200
ベント形式
3C60
注文コード
36292663
品番
DSG-03-3C60-A200-50
参考基準価格(税別)
¥56,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
スプール形式・コイル・ベント形式
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。
ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
最高使用圧力(MPa)
31.5
質量(kg)
3.6
電源
交流
定格電圧(V)
200(50Hz)、200/220(60Hz)
電力(W)
-
位置数
3
接続方式
サブプレート取付形
流量(L/min)
(最大)120
許容面圧(MPa)
(タンク側)16
起動電流(A)
2.69(50Hz)、2.29(60Hz/200V)、2.52(60Hz/220V)
使用電圧範囲(V)
160〜220(50hz)、180〜240(60Hz)
手動操作方式
プッシュピン付
コイル
A200
保持電流(A)
0.45(50Hz)、0.31(60Hz/200V)、0.38(60Hz/220V)
結線方式
ターミナルボックス形
デザイン
50
スプールばね形式
スプリングセンタ
最高切換頻度(min
-1
)
240
ベント形式
3C60
スプール形式
60
バルブ種類
電磁制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。