曜日別特売
DSG-03-3C9-A100-50 DSG-03シリーズ電磁切替弁 油研工業 36292672

DSG-03-3C9-A100-50 DSG-03シリーズ電磁切替弁 油研工業 36292672
DSG-03-3C9-A100-50 DSG-03シリーズ電磁切替弁 油研工業 36292672
DSG-03-3C9-A100-50 DSG-03シリーズ電磁切替弁 油研工業 36292672

DSG-03シリーズ電磁切替弁

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個スプール形式9コイルA100ベント形式3C9注文コード36292672品番DSG-03-3C9-A100-50
参考基準価格(税別)¥56,400販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。
ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。

最高使用圧力(MPa)31.5質量(kg)3.6電源交流定格電圧(V)100(50Hz)、100/110(60Hz)電力(W)-位置数3接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16起動電流(A)5.37(50Hz)、4.57(60Hz/100V)、5.03(60Hz/110V)使用電圧範囲(V)80~110(50hz)、90~120(60Hz)手動操作方式プッシュピン付コイルA100保持電流(A)0.90(50Hz)、0.63(60Hz/100V)、0.77(60Hz/110V)結線方式ターミナルボックス形デザイン50スプールばね形式スプリングセンタ最高切換頻度(min-1)240ベント形式3C9スプール形式9バルブ種類電磁制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする