比例電磁式パイロットリリーフ弁

商品レビューを投稿する
97日以内出荷返品不可 97日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36292681 品番EDG-01V-B-1-PNT15-51
参考基準価格(税別)¥91,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。
なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。

最高使用圧力(MPa)24.5 用途リリーフ弁のベントコントロール用 仕様安全弁付 質量(kg)2 管接続口径1/8 接続方式サブプレート取付形 圧力調整範囲(MPa)0.5〜6.9 流量(L/min)0.3〜2 繰返し性1%以下 応差(ヒステリシス)3%以下 定格電流(mA)800 コイル抵抗(Ω)10 バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする