40Ωシリーズ比例電磁式流量調整弁

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)20.6 仕様最小所要圧力差(MPa)/1 注文コード36292697 品番EFCG-03-125 26
参考基準価格(税別)¥206,200 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は最高使用圧力・仕様など31種類から選べます 他の種類を見る

設定流量は弁への入力電流に比例して連続的に変化しますので、増幅器からの入力電流を制御することによりシステム内の流量を任意に遠隔制御することができます。また、圧力・制御補償ですので設定流量は圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化の影響をうけません。
アクチュエーターの起動・停止・変速をショックなしに行なう場合などに最適です。
なお、この弁は、専用のパワー増幅器と組合せて使用します。

寸法A(mm)125 寸法B(mm)101.6 寸法C(mm)11.7 寸法D(mm)50.8 寸法E(mm)130 寸法F(mm)101.6 寸法H(mm)14.2 寸法J(mm)61.8 寸法K(mm)212 寸法L(mm)98 寸法N(mm)85 寸法P(mm)125 寸法Q(Φmm)11 寸法S(Φmm)17.5 寸法U(mm)84 最高使用圧力(MPa)20.6 仕様最小所要圧力差(MPa)/1 質量(kg)12.5 管接続口径3/8 寸法T2 接続方式サブプレート取付形 流量(L/min)2〜125/(自由)130 繰返し性1%以下 応差(ヒステリシス)7%以下 定格電流(mA)600 コイル抵抗(Ω)45 バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする