寸法A(mm)125
寸法B(mm)101.6
寸法C(mm)11.7
寸法D(mm)50.8
寸法E(mm)130
寸法F(mm)101.6
寸法H(mm)14.2
寸法J(mm)61.8
寸法K(mm)212
寸法L(mm)98
寸法N(mm)85
寸法P(mm)125
寸法Q(Φmm)11
寸法S(Φmm)17.5
寸法U(mm)84
最高使用圧力(MPa)20.6
仕様最小所要圧力差(MPa)/1
質量(kg)12.5
管接続口径3/8
寸法T2
接続方式サブプレート取付形
流量(L/min)2〜125/(自由)130
繰返し性1%以下
応差(ヒステリシス)7%以下
定格電流(mA)600
コイル抵抗(Ω)45
バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁