※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 方向制御弁
モジュラー弁用ボルトキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
36292821
品番
MBK-01-02-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
回路によって弁の組み合わせが変化することから、各種組み合わせごとに取付用ボルトキットが用意されています。(スタッドボルト4本、ナット4個)
全長A(mm)
134
適合
(モジュラー弁の呼び)1
セット内容
スタッドボルト4本、ナット4個
質量(kg)
0.1
ボルト
2
ボルト径
M5
ナット
M5×15
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36292821
MBK-01-02-30
48693147
MBK-01-02-70
モジュラー弁用ボルトキット
油研工業
1セット
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です