※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 方向制御弁
モジュラー弁用ボルトキット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
36292855
品番
MBK-03-01-10
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
回路によって弁の組み合わせが変化することから、各種組み合わせごとに取付用ボルトキットが用意されています。(スタッドボルト4本、ナット4個)
全長A(mm)
103
適合
(モジュラー弁の呼び)3
セット内容
スタッドボルト4本、ナット4個
質量(kg)
0.12
ボルト
1
ボルト径
M6
ナット
M6×22
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。