油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の マニホールドブロック
コネクティングプレート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36292882
品番
MDS-01-PB-30
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ラインの圧力検出用に使用します。
最高使用圧力(MPa)
31.5
用途
P、Bライン用
仕様
圧力検出ライン/(ポートX)Bライン、(ポートY)Pライン
質量(kg)
約0.8
最大流量(L/min)
35
呼び
1
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。