油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 方向制御弁
カウンタバランスモジュラー弁
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36292907
品番
MHB-03-N-20
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
適合
(モジュラー弁の呼び)3
質量(kg)
約3.5
管接続口径
3/8
圧力調整範囲(MPa)
0.4〜1.8
流量(L/min)
(最大)50/(自由)70
バルブ種類
方向制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。