油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の マニホールドブロック
モジュラー弁用ベースプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
4
呼び
1
注文コード
36292943
品番
MMC-01-4-40
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・仕様・呼び
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
237
寸法L2(mm)
217
最高使用圧力(MPa)
25
連数
4
質量(kg)
8.5
呼び
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。