油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の その他バルブ
パイロットオペレートチェックモジュラー弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36292995
品番
MPA-01-2-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
31.5
呼び
1
流量(L/min)
(最大)35
主な用途
Aライン用
質量(kg)
約1.2
管接続口径
1/8
寸法L1(mm)
134
寸法L2(mm)
45.5
クラッキング圧力(MPa)
0.2
デザイン
標準
バルブ種類
方向制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36292995
MPA-01-2-40
48693156
MPA-01-2-70
パイロットオペレートチェックモジュラー弁
油研工業
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です