油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の その他バルブ
パイロットオペレートチェックモジュラー弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36293022
品番
MPW-01-2-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
31.5
呼び
1
流量(L/min)
(最大)35
主な用途
A・Bライン用
質量(kg)
約1.2
管接続口径
1/8
寸法L1(mm)
134
寸法L2(mm)
45.5
クラッキング圧力(MPa)
0.2
デザイン
標準
バルブ種類
方向制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。