油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の その他バルブ
スロットルチェックモジュラー弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
31.5
呼び
1
注文コード
36293135
品番
MSB-01-Y-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
最高使用圧力・呼び
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
31.5
質量(kg)
約1.3
制御方向
メータイン用
管接続口径
1/8
呼び
1
流量(L/min)
(最大)60
主な用途
Bライン用
バルブ種類
流量制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36293135
MSB-01-Y-50
52968783
MSB-01-Y-70
スロットルチェックモジュラー弁
油研工業
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です