油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 油圧減圧弁
減圧弁
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
3
注文コード
36293205
品番
RCG-03-B-22
参考基準価格(税別)
¥65,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
油圧回路の一部の圧力を、主回路より低い圧力に設定したい場合に使用されます。また、リモートコントロールポートにより遠隔操作が可能です。なお、チェック弁付のものは2次側から1次側へ自由流れを許します。
寸法A(mm)
142
寸法B(mm)
59
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
89
寸法E(mm)
44.5
寸法F(mm)
90
寸法H(mm)
155
寸法J(mm)
92.4
寸法K(mm)
40.6
寸法L(mm)
34.9
寸法N(mm)
58
呼び
3
最高使用圧力(MPa)
21
仕様
ドレン量/0.8〜1.0(L/min)
質量(kg)
5.4
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
サブプレート取付形
圧力調整範囲(MPa)
0.7〜7
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(0.7〜1.0MPa時)40/(1.0〜20.5MPa時)50
バルブ種類
圧力制御弁
注意
※最大流量は1次側圧力が21MPa時の値を示します。
※ドレン量は1次側-2次側圧力の差が20.5MPa時の値で、パイロット流量を指します。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。