クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
AIR SENSOR-1 迷彩ベスト (服のみ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36298633
品番
26862
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
ベストタイプは5色をラインアップ。
アンダーレイヤーと合わせればさらに快適な作業環境に。
サイズ
M
色
迷彩シルバー
材質
【生地】ポリエステル100%(タフタ迷彩柄)/【ファスナー】樹脂
胸囲(cm)
118
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
45
色番
400