強力新聞カゴ カゴのみ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36300047 品番F-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新聞配達に最適な自転車兼バイク用のカゴです。
大型ビジネスバッグにも対応します。

材質スチール ブラック 高さ(mm)260 加工PEコーティング 下部寸法(mm)420×200 上部寸法(mm)470×260
注意
※取付金具等は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36300031
2021-07-02
用途:
新聞配達
サービス業

新聞にぴったりで毎日使用しています。丈夫で安心できます。

対象商品:
36300047
2020-08-18
用途:
新聞、雑誌の保管・移送
製造業

新聞配達専用のガゴだけあって、線材自体が太く、歪む感じが一切ありません。耐久性がありそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
36300047
2020-02-12
用途:
オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

頑丈で沢山荷物が入るので大満足です。取り付け金具は汎用品を使用しましたが今のところ問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
36300047
2018-11-23
用途:
カブのフロントカゴ
サービス業

丈夫で沢山荷物が入るので大満足です。取り付け金具は取り替え前のカゴの物(2個)を使用しましたが今のところ問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
36300047
2018-09-13
用途:
配達用自転車の交換用
卸売・小売業

配達用自転車のかごがガタが来たので、交換しました。

1人が参考にしています
対象商品:
36300031
2017-11-19
用途:
買い物
その他業種

取付けも簡単に出来ました。購入2週間前に一回り小さいカゴを購入し取り付けましたが、小さくリュックも入らず、この大きさのものを購入しました。バイク後ろにA4用紙が入るボックス(蓋付き)も付けていますが、
とりあえずは、この新聞カゴに入れて、他店への移動をする時が多く、非常に便利に使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
36300047
2016-06-16
用途:
犬をカゴに乗せたいので丈夫なものが必要でした
その他業種

作りも丁寧で塗装も上質なものでした。
また思ったより軽く、ハンドリングに影響はありません。
形もスタンダードな横長の長方形でどんなママチャリでも似合うと思います。
大きくて荷物もたくさん詰めます。
取り付けには専用のステーを使用するとしっかりと安定しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする