※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

48011150 分液ろ紙 No.2S ADVANTEC 36301325 48011150 分液ろ紙 No.2S ADVANTEC 36301325

分液ろ紙 No.2S

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 36301325 品番 48011150
参考基準価格(税別)¥7,010 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

水と有機溶剤の分離を目的とし、強いはっ水性を持つ濾紙です。
水相は保持し、有機溶剤は通過するので、従来使用されている分液漏斗に代わり、液相を分離できる濾紙です。
分析用濾紙と同じ方法で、円錐型漏斗に濾紙を置き、混合した二相の液を直接注ぎ込めば、簡単に分液が行なえます。
従来の分液漏斗に比べ、抽出に要する時間は短く、いままで分液漏斗では困難であった固形物の濾別も行なうことができます。
水よりも重い有機溶剤にも、使用可能です。
両相を攪拌混合し、漏斗にセットした濾紙に注ぎ込むことで、分離できます。分液漏斗のように、両相が二層に分かれるまで、持つ必要はありません。

寸法(Φmm)150 厚さ(mm)0.26 pH0〜12 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)120 アズワン品番64-1026-87 保留粒子径(μm)5 適合ロート口径(Φmm)70/75
注意
※水相に表面張力を下げる物質(アルコール、界面活性剤など)を含んでいるときには、使用できません。
※ブフナー漏斗などを使用する吸引濾過には、使用できません。
※二相に分離する液体以外には、使用できません(安定なエマルジョンとなっている相の分離は、できません)。
※分液濾紙は、ジメチルスルホキシドに耐性がありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36301307
2015-11-03
用途:
石鹸を作るために植物エキスの抽出
サービス業

長時間かかりますが、ローズマリーやラベンダーの抽出液を取り出せるのが有難いです。濁らず綺麗に取りだせました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする