MG-10 簡易ゴーグル ミドリ安全 36307862

簡易ゴーグル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36307862 品番MG-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

メガネ・マスク併用可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様通気孔付 トラスコ品番399-3850 形状ゴーグル型 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:塩化ビニール(PVC)、バンド:布、ゴム混紡 質量(g)62 レンズ色クリア 機能メガネ・マスク併用可 レンズ厚さ(mm)1.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36307862
2014-07-21
用途:
研磨作業で目の保護

それまで使っていたものは傷が付きすぎてよく見えなかったので購入。
新品はよく見えて作業しやすい。
以前の物より顔にフィットして隙間から鉄粉が入りにくいようだ。

対象商品:
36307862
2014-07-24
用途:
グラインダーでの仕上げ作業

顔にフィットして、目の保護にとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする