No.93-311 ニトリライト No.93 アンセル 36309341

※着用例

No.93-311 ニトリライト No.93 アンセル 36309341
No.93-311 ニトリライト No.93 アンセル 36309341
No.93-311 ニトリライト No.93 アンセル 36309341
No.93-311 ニトリライト No.93 アンセル 36309341
No.93-311 ニトリライト No.93 アンセル 36309341

ニトリライト No.93

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1箱(100枚)注文コード36309341品番No.93-311
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

JIS T 8116適合品です。
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。

用途クリーンルーム用サイズS全長(cm)30.0中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)18材質ニトリルゴム100%ホワイト厚さ(mm)0.1粉有無粉無エンボス加工指先エンボス入数(枚)100仕様クリーンパックトラスコ品番303-4241質量(g)650適合規格適合規格左右区別左右兼用クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.08MB) (0.12MB) (0.39MB)
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする