※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はオートスイッチ種類・リード線・ボディオプションなど26種類から選べます他の種類を見る 内容量1個オートスイッチ種類F7NJ 無接点-耐熱性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しリード線(m)(L) 3ボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード36331828品番CDQ2L50-100DMZ-F7NJL-XB14
参考基準価格(税別)¥43,950販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)