※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
ロータリクランプシリンダ(MKG63-〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプストローク(mm)
20
ボディオプション
(N) アーム付
注文コード
36351427
品番
MKG63-20LNZ
参考基準価格(税別)
¥37,790
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプストローク・ボディオプション
など
225
種類から選べます
他の種類を見る
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ボディオプション
(N) アーム付
回転方向
(L) 左回転
ポートねじの種類
(-) Rc
クランプストローク(mm)
20
CADデータダウンロード