MKG20-10LZ-A93L ロータリクランプシリンダ(MKG20-10~) SMC 36390575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKG20-10LZ-A93L ロータリクランプシリンダ(MKG20-10~) SMC 36390575
MKG20-10LZ-A93L ロータリクランプシリンダ(MKG20-10~) SMC 36390575

ロータリクランプシリンダ(MKG20-10~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ボディオプション(-) 標準(めねじ)オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード36390575品番MKG20-10LZ-A93L
参考基準価格(税別)¥19,750販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ボディオプション(-) 標準(めねじ)回転方向(L) 左回転リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじクランプストローク(mm)10オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする