曜日別特売
MDUB50-24DMZ-M9N プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-2~Z-~) SMC 36421971

 

MDUB50-24DMZ-M9N プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-2~Z-~) SMC 36421971
MDUB50-24DMZ-M9N プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-2~Z-~) SMC 36421971

プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-2~Z-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)24作動方式(D) 複動形ポートねじの種類(-) Rc注文コード36421971品番MDUB50-24DMZ-M9N
参考基準価格(税別)¥18,370販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)24作動方式(D) 複動形ポートねじの種類(-) Rcロッド先端形状(M) おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする