曜日別特売
MDUB50-75DMZ-A93L プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-7~Z-~) SMC 36423344

 

MDUB50-75DMZ-A93L プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-7~Z-~) SMC 36423344
MDUB50-75DMZ-A93L プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-7~Z-~) SMC 36423344

プレートシリンMUシリーズ (MDUB50-7~Z-~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しロッド先端形状(M) おねじストローク(mm)75注文コード36423344品番MDUB50-75DMZ-A93L
参考基準価格(税別)¥19,360販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式(D) 複動形ロッド先端形状(M) おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする