曜日別特売
CDQP2B12-5DM-M9BV CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B12) SMC 36478137

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B12)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)5作動方式複動片ロッド注文コード36478137品番CDQP2B12-5DM-M9BV
参考基準価格(税別)¥10,010販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)5タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする